水分計

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様熱源:ハロゲンランプ、表示部保護カバー:含む、データメモリ機能:2データ、測定単位及び表示:水分率%、固形分%、比率%、時間、温度、重量メソッド名、乾燥グラフ及び統計情報 注文コード26325748 品番MB90
参考基準価格(税別)¥262,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

カラータッチスクリーン搭載でグラフや色による視認性の高さを実現ダイキャスト製ハウジングによる頑丈設計USBメモリに計量データの保存、および水分計の設定を保存/変更が可能計量チャンバは取り外しての清掃することが可能全機種、最小表示は0.01%/0.001g

ひょう量(g)最大:90 質量(kg)正味:5.23 本体寸法(mm)210(W)×350(D)×180(H) 表示部4.3インチ、QVGA、TFTタッチスクリーン 機能(乾燥プログラム)標準、急速 仕様熱源:ハロゲンランプ、表示部保護カバー:含む、データメモリ機能:2データ、測定単位及び表示:水分率%、固形分%、比率%、時間、温度、重量メソッド名、乾燥グラフ及び統計情報 サイズ0.5g、90g 電源115V、60Hz 設定温度(℃)40〜200(1間隔) 計量皿寸法(Φmm)90 単位計量:比率%、グラム、固形分%、水分率% 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×355×180 繰返し性0.18%(標準偏差)(3gサンプル時)0.02%(標準偏差)(10gサンプル時) ディスプレイカラータッチパネルWQVGAのフルカラー4.3 基準規格自動、時間設定、手動 含有量(%)読取可能水分:1mg/0.01 通信出力USBデバイス、USBホスト×2、RS232 作業温度範囲(℃)温度:10℃〜40℃、湿度:80%、結露なきこと 校正分銅50g プロファイル加熱:スタンダード 湿度範囲(%)0〜100
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26325732
2021-05-06
用途:
食品粒体水分測定
建設業・工事業

取説の分かりにくい箇所もあるが、迷ったらこれが良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする