CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの パイロット式ソレノイドバルブ
パイロット式3ポート空圧バルブ ダイレクト配管 3GA Rシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用流体
圧縮空気
注文コード
26338184
品番
3GA3110R-08-3
参考基準価格(税別)
¥8,980
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・使用流体・接続口径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
使用流体
圧縮空気
タイプ
パイロット式ソフトスプール弁
保護構造
防塵
ポート数
3
最高使用圧力(MPa)
0.7
流体温度(℃)
5〜55
最低使用圧力(MPa)
0.2
耐熱クラス
B
耐圧力(MPa)
1.05
給油
不要
耐衝撃(m/s
2
)
300以下
耐振動(m/s
2
)
50以下
雰囲気
腐食性ガス雰囲気での使用は不可
パイロット排気方法
主弁・パイロット弁集中排気形
周囲温度(℃)
-5〜55(凍結なきこと)
適合シリンダ
Φ20〜100mm
定格電圧変動範囲
±10%
手動装置
ノンロック・ロック共用形
CADデータダウンロード