Gストライカー
Gストライカーの 操安系
Z900RS用ステムキット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26344213
品番
61177
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
色
ブラック
材質
A2017材
表面処理
アルマイト仕上げ
径(Φmm)
(フォーク)トップ:50、アンダー:52
ピッチ(mm)
(フォーク)210
RoHS指令(10物質対応)
対応