Gクラフト
Gクラフトの 外装系
Gクラフトの フェンダー関連
モンキー173mmステム用スタビライザー タイプ4
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
(サイドステー)シルバー、(メインプレート)ブラック
注文コード
26344247
品番
31231
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
(サイドステー)シルバー、(メインプレート)ブラック
適合車種
モンキー、ゴリラ
材質
A2017、A6063材
表面処理
アルマイト仕上げ
種別
NSR50/80、NSF100フォーク用
RoHS指令(10物質対応)
対応