ケミカルジャパン
レジ袋弁当用 小 100枚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1パック(100枚)
注文コード
26368714
品番
SW-1L
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
引っ張りに強く、伸びにくい高密度ポリエチレンの手提げポリ袋
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.018
寸法(mm)
(220+130)×350
色
乳白
サイズ
小
コード
41551004
アズワン品番
65-0371-65