画像準備中

セラクイーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26422867 品番EHP-1300W
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

食卓をもっと美味しく、美しくするオシャレでスリムなセラミックグリルプレートです。
熱が均一に伝わりムラなく美味しく焼き上げます。
軽くて薄いので持ち運び楽々&省スペースです。
汚れが落ちやすいからお手入れが簡単です。
食材の油が落としやすい傾斜プレート設計で、油はプレート中央の穴からトレイに落ちるのでお手入れも簡単です。
付属のシリコンキャップで穴を塞げば、炒飯や焼きそばなども楽しめます。

付属品受け皿、シリコンキャップ、取扱説明書 材質プレート:アルミダイキャスト(セラミックコーティング)、遮熱板:ステンレス、本体:竹材(圧縮材)、受け皿:PP 質量(kg)3.3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)1300W 安全装置温度ヒューズ 電源コード(m)1.8 保証期間1年 温度調節切〜保温〜140度〜200度 寸法(縦×横×高さ)(mm)【本体枠】217×600×78 アズワン品番65-1844-60 寸法(縦×横)(cm)【プレート】25×51

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする