放射温度計 EA701BCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26446089 品番EA701BC-2A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,100
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
付属品取扱説明書 ビニールカバー センサーキャップ 質量(g)130(電池含む) 電源9V角型乾電池×1個(付属) 測定範囲(℃)-50〜580 測定精度±2%rdgまたは±2℃の大きい方(0〜580℃) ±4℃(-50〜0℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×75×145 センサー赤外線センサー 分解能(℃)0.1 測定波長(μm)8〜14 放射率0.10〜1.00(設定可) サンプリング1回/秒 距離係数13/1 レーザークラスクラス2(JIS C6802(2014)) アズワン品番65-2166-81

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする