放射温度計 EA701BCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26446098 品番EA701BC-5A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
付属品取扱説明書 Kタイプ熱電対センサー 9V角型乾電池×1 質量(g)235(電池含む) 電源9V角型乾電池×1個(付属) 測定範囲(℃)-50〜550 測定精度±1.5%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方(0〜+550℃) ±3℃(-50〜0℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×105×160 センサー赤外線センサー 分解能(℃)0.1 機能データホールド、バックライト、オートオフ、UVライト 測定波長(μm)8〜14 放射率0.10〜1.00(0.01ステップで可変) サンプリング2回/秒 距離係数13/1 アズワン品番65-2166-82 レーザー出力/MAX:1mW、630〜670nm、クラス2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする