エスコ
エスコの 環境測定(自然環境/安全環境)
エスコの 温度計・温湿度計
エスコの 温度計・温湿度計その他関連用品
放射温度計 EA701BCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26446107
品番
EA701BC-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,873
販売価格(税別)
¥
4,430
バスケットに入れる
質量(g)
約170(乾電池含む)
電源
単4形乾電池×2個(付属)
測定範囲(℃)
-38.0〜365
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
115×40×162
測定精度
周囲温度23℃±3℃時/±2.5%または±2.5℃のいずれか大きい方の値(0〜365℃) ±(2.5+0.05×表示値の絶対値)℃(-38〜0℃)
分解能(℃)
0.1
放射率
0.95/0.70/0.30から選択(初期工場出荷時0.95)
距離係数
12/1
応答速度
約1秒(90%)
アズワン品番
65-2166-83