付属品単3形乾電池2個、USBケーブル、CD-ROM、Micro SDHCカード、キャリングケース、取扱説明書
質量(g)426(電池含む)
電源単3形乾電池×2本
測定範囲(℃)放射温度計/-35.0〜1500、K熱電対温度計/使用するK熱電対温度センサーの測定範囲による
測定項目放射赤外線センサによる温度、K熱電対センサによる温度
測定精度放射温度計(周囲温度23℃±3℃時)/±(2℃+0.05×表示値の絶対値)(-35.0〜-0.1℃の範囲)、±2%rdgまたは±2℃のいずれか大きい方の数値(0.0〜+1500℃の範囲) K熱電対温度計(周囲温度23℃±6℃時)/±1%rdgまたは±1℃のいずれか大きい方の数値
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×176×203
分解能(℃)放射温度計/0.1(-35.0〜999.9℃)、1(1000.0〜1600.0℃)、K熱電対温度計/0.1(-35.0〜999.9℃)、1(-64.0〜-35.0℃、1000.0〜1400.0℃)
放射率0.1〜1.00まで0.01きざみで可変(出荷時設定0.95)
距離係数60/1(距離1.5m以上)
表示範囲(℃)放射温度計/-35.0〜1600、K熱電対温度計/64.0〜1400
応答速度1秒間(90% )
アズワン品番65-2166-84