エスコ
エスコの 環境測定(自然環境/安全環境)
エスコの 温度計・温湿度計
エスコの 温度計・温湿度計その他関連用品
デジタル温度計 -30℃〜70℃
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26446904
品番
EA728AC-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,958
販売価格(税別)
¥
1,780
バスケットに入れる
材質
ABS
寸法(mm)
65×13×42
質量(g)
30
電源
LR1130×1本 (付属)
測定範囲(℃)
-30〜70
分解能(℃)
0.1
アズワン品番
65-2175-59