デジタル温湿度センサー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26474965 品番KP-DHT20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

I2C接続の高精度デジタル温湿度センサー
メーカー校正済みのデジタル温湿度センサーです。
温度・湿度ともに、簡単な変換式で測定値を求めることができます。
インターフェースはI2Cで、コントローラとの接続も簡単です。

仕様【相対湿度】計測範囲:0〜100%RH/分解能:0.024%RH/精度(60%RH):±3%RH(標準)/再現性:±0.1%RH/応答時間(63%):8秒(標準) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12.6×5.8×16.1(ピン含まず) 電源電圧(V)DC2.2〜5.5 通信方式I2C互換バスインターフェース 計測範囲温度:-40〜80℃、分解能:0.01℃、精度(25℃):±0.5℃(標準)、再現性:±0.1℃、応答時間(63%):5秒(最小) アズワン品番65-2513-61 消費電流計測時:980μA/休止時:0.25μA(DC3.3V電源)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする