画像準備中

高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ ジャック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数12 注文コード26708378 品番HR10-10J-12S(73)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数など10種類から選べます 他の種類を見る

コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。
操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。

極数12 シェルサイズ10 寸法A(mm)32.5 寸法B(Φmm)14 寸法C(Φmm)11.9 寸法D(mm)7.2 材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート 質量(g)14 種類丸型 定格電圧(V)AC100、DC140 定格電流(A)2 仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック コンタクト形状メス 結線方法はんだ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする