HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ ジャック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
4
注文コード
26708448
品番
HR10-7J-4S(73)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。
操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。
極数
4
シェルサイズ
7
寸法A(mm)
28.5
寸法B(Φmm)
11
寸法C(Φmm)
8.85
寸法D(mm)
5.2
材質
(外装)亜鉛合金、黄銅
形状
ストレート
質量(g)
7
種類
丸型
定格電圧(V)
AC150、DC200
定格電流(A)
2
仕上
(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)
ポリアミド樹脂、PBT樹脂
材質(端子)
銅合金
結合方式
ワンタッチプッシュプルロック
コンタクト形状
メス
結線方法
はんだ