画像準備中

高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル ディップタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数4 注文コード26709123 品番HR10A-7R-4PB(73)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数など17種類から選べます 他の種類を見る
材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート 質量(g)3 タイプローコストタイプ 種類丸型 極数4 定格電圧(V)AC150、DC200 耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間) 寸法F(mm)0.5 寸法D(mm)10 定格電流(A)2 寸法E(mm)6.3 寸法C(mm)M8×0.5 仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 寸法G(mm)15.6 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A) 寸法B(Φmm)8.85 寸法A(Φmm)11 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック シェルサイズ7 コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26709123 HR10A-7R-4PB(73) 68064634 HR10A-7R-4PB(73) ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, パネルマウント, HR10A-7R-4PB(73) HIROSE(ヒロセ電機) ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, パネルマウント, HR10A-7R-4PB(73) HIROSE(ヒロセ電機) 1個 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする