曜日別特売
GL-150 アメリカンブーツセーフティー コーコス信岡 26746028

GL-150 アメリカンブーツセーフティー コーコス信岡 26746028
GL-150 アメリカンブーツセーフティー コーコス信岡 26746028

アメリカンブーツセーフティー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1足
注文コード
26746028
品番
GL-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ソールにはラバー貼付し、耐滑性向上。足全体を包み込む設計。既存品に比べ軽量。

サイズ(cm)
25
甲被タイプ
紐タイプ
色
ブラック
靴タイプ
ブーツ
形状
ミドルカット
材質(アッパー)
PU
材質(ソール)
圧縮EVA+ラバー
標準質量(g/片足)
約520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26746028
2020-04-15
用途: 建設作業時
建設業・工事業

丈夫で履きやすく突き刺しにも強そうで長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする