Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の キッチン・調理用品
Carlisle(カーライル)の ふきん(カウンタークロス 等)
マイクロファイバークロス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
グリーン
注文コード
26748383
品番
3633409
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
機器周辺の拭き掃除、掃除のあとの水分拭きあげなど、幅広くお使いいただけます。
テリー織り(ループ状)で吸収性にすぐれています。
4辺ほつれ防止加工が施してあります。
厚さ(mm)
1
材質
80%ポリエステル、20%ポリアミド
色
グリーン
寸法(縦×横)(mm)
406×406
耐熱温度(℃)
約100
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26748383
3633409
26748392
3633414
マイクロファイバークロス
Carlisle(カーライル)
1枚
¥
899
税込
¥
989
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)