VP 10-XA1D20M6 VPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン 26882345 VP 10-XA1D20M6 VPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン 26882345 VP 10-XA1D20M6 VPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン 26882345

VPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)

(13件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26882345 品番 VP 10-XA1D20M6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
外径D(Φmm)254 寸法I(mm)27 ボス径d(Φmm)62 寸法t1(mm)10 寸法t2(mm)3 リム幅w(mm)20 データム径dn(mm)245 軸穴径(ds)20 溝の形A 溝数1 質量(kg)2.5 種類VPプーリ タップサイズM6 キー寸法(b×t)6×6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26883002
2023-03-05
用途:
コンプレッサーのモータープーリーで使用します。
建設業・工事業

200ボルト仕様の日立のベビコンを100ボルトのモーターに換え、1600Wの発電機で回すのに負荷がかかりすぎるので径の小さいプーリーに換えるためサイズの豊富なこの製品を選びました、外径114.3で普通に使えます。

2022-08-29
用途:
エンジン動力側のプーリーとして購入しました。
嘉糠商店 様 (卸売・小売業)

高回転で使用しました、ねじれもなくしっかりとした商品です。サイズ違いも購入したいと思います。

対象商品:
26882318
2021-09-14
用途:
缶つぶし機の駆動→往復運動変更用に使用
農・林・水産業

Vベルトプーリー本来の使い方でなく、回転運動を往復運動に変換して缶つぶし機に使用。
耐久性があり、安心して長時間使用できそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
26882686
2021-05-19
用途:
養殖カキの付着物除去ブラシの駆動

日立製の汎用モーターに取り付け。
離島なので加工依頼が難しい中、完成品として選択肢多く用意されており助かる。

対象商品:
26882765
2020-11-30
用途:
コンプレッサー
農・林・水産業

ベビコンの圧縮機がオイルアップしているせいなのか、圧が上がってくるとモーターに負荷が掛かかり過ぎていた為一時しのぎのトルクアップ用として購入しました。トルクは上がるものの回転数が増えるため電気代が怖いですが、何とかなり安心しました。そのうち圧縮機もここで買おうと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
26882686
2021-01-05
用途:
コンベアの速度調整
農・林・水産業

希望通りの物を探すのは大変かと思っていたがうまく見つかり大満足。

1人が参考にしています
対象商品:
26882722
2019-07-29
用途:
モータ交換のため、前回のモータ軸径があわないため

軸加工の二次依頼が不要の為作業がスムーズに進みました、ありがとうございます。

1人が参考にしています
2019-07-30
用途:
自作の工具用
建設業・工事業

今回この手の商品を初めて購入しました。
最初から傷がありました。
特に動作に影響はないですが、気分は余り良くないです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする