HIROSE(ヒロセ電機)
長方形コネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
極数
26
定格電流(A)
1
注文コード
26882924
品番
HIF3BA-26D-2.54R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
極数・定格電流
など
1907
種類から選べます
他の種類を見る
極数
26
種類
角型
コンタクト形状
メス
結線方法
圧接
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC200
定格電流(A)
1
結合方式
-