HIROSE(ヒロセ電機)
長方形コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
極数
40
定格電流(A)
AWG#32、36:1/その他:3
注文コード
26883143
品番
HIF3BA-40PA-2.54DSA(71)
在庫数量:残り111点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,198
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
極数・定格電流
など
1907
種類から選べます
他の種類を見る
極数
40
種類
角型
コンタクト形状
オス
結線方法
基板実装
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC200
定格電流(A)
AWG#32、36:1/その他:3
結合方式
ワンタッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応