曜日別特売
HIF3BA-50PA-2.54DSA(71) 長方形コネクタ HIROSE(ヒロセ電機) 26883204

長方形コネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個極数50定格電流(A)AWG#32、36:1/その他:3注文コード26883204品番HIF3BA-50PA-2.54DSA(71)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
極数50種類角型コンタクト形状オス結線方法基板実装形状ストレート定格電圧(V)AC200定格電流(A)AWG#32、36:1/その他:3結合方式ワンタッチRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする