VP 10-XA3D20M6 VPプーリ A3 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン 26886405 VP 10-XA3D20M6 VPプーリ A3 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン 26886405 VP 10-XA3D20M6 VPプーリ A3 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン 26886405

VPプーリ A3 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26886405 品番 VP 10-XA3D20M6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
外径D(Φmm)254 寸法I(mm)42 ボス径d(Φmm)75 寸法t1(mm)5 寸法t2(mm)5 リム幅w(mm)52 データム径dn(mm)245 軸穴径(ds)20 溝の形A 溝数3 質量(kg)5 種類VPプーリ タップサイズM6 キー寸法(b×t)6X6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26886606
2019-12-24
用途:
工作機械メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

商品自体は非常に良かったですが、発送が予定よりだいぶ遅れて困りました。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする