エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの Vプーリー
VPプーリ A3 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26886457
品番
VP 10-XA3D30M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
254
寸法I(mm)
42
ボス径d(Φmm)
75
寸法t1(mm)
5
寸法t2(mm)
5
リム幅w(mm)
52
データム径dn(mm)
245
軸穴径(ds)
30
溝の形
A
溝数
3
質量(kg)
5
種類
VPプーリ
タップサイズ
M8
キー寸法(b×t)
8X7