エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの Vプーリー
VPプーリ A3 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26886527
品番
VP 3-1/2XA3D15M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
88.9
寸法I(mm)
33
寸法t2(mm)
19
リム幅w(mm)
52
データム径dn(mm)
79.9
軸穴径(ds)
15
溝の形
A
溝数
3
質量(kg)
1.7
種類
VPプーリ
タップサイズ
M6
キー寸法(b×t)
5X5