エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの Vプーリー
VPプーリ A3 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26886746
品番
VP 5-1/2XA3D20M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
139.7
寸法I(mm)
33
寸法t2(mm)
19
リム幅w(mm)
52
データム径dn(mm)
130.7
軸穴径(ds)
20
溝の形
A
溝数
3
質量(kg)
3.1
種類
VPプーリ
タップサイズ
M6
キー寸法(b×t)
6X6