八州電工
八州電工の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
八州電工の ボックス/カバー
八州電工の ボックス
プルボックス 民間仕様(さび止め)・被せふた
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26896345
品番
IP4030WG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,879
販売価格(税別)
¥
9,890
バスケットに入れる
材質
鉄
形状
被せふた(簡易防水)
質量(kg)
10.7
仕上
さび止め塗装
寸法(縦×横×深さ)(mm)
400×400×300
アース端子
なし