曜日別特売
IP3015SG プルボックス 民間仕様(さび止め)・平ふた 八州電工 26896573

プルボックス 民間仕様(さび止め)・平ふた

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(縦×横×深さ)(mm)300×300×150
300×300×150
100×100×75
100×100×100
150×150×75
150×150×100
150×150×150
200×200×100
200×200×150
200×200×200
250×250×100
250×250×150
250×250×200
250×250×250
300×300×100
300×300×200
300×300×250
300×300×300
350×350×200
350×350×300
350×350×350
400×400×200
400×400×300
400×400×400
500×500×200
500×500×300
500×500×400
500×500×500
600×600×300
600×600×400
600×600×500
600×600×600
内容量1個注文コード26896573品番IP3015SG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
材質形状平ふた(非防水)質量(kg)4.7仕上さび止め塗装寸法(縦×横×深さ)(mm)300×300×150アース端子なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-01
用途: 今回は通常のプルボックスとしての使用ではなくトランスのカバーとして使います。

造りが確りしていてとても良い製品だと思います
また塗装を上塗りする事により高級感が出ました。

対象商品 : 26896458
2023-07-06
用途: 今回は通常のプルボックスとしての使用ではなくトランスのカバーとして使います。

しっかりとした造りで満足ですがさび止め塗装が各所で
剥がれていますこのへんの塗装がしっかりしてあれば
星5つでした。

対象商品 : 26896467
2022-02-20
用途: 配線をまとめるとき
株式会社エステー工業サービス業

このプルボックスは丈夫なつくりになっているので、端子台を付けるのに簡単に付けることができます。

対象商品 : 26896738
2021-08-05
用途: 同品の交換

屋上キュービクルからのケーブルを建物への引込み箇所に防雨目的で使用されていた物が錆びで穴が空いていたので交換しました。

対象商品 : 26896458
2021-03-01
用途: 配線の集合box
電気・ガス・熱供給・水道業

作りはしっかりしており、丈夫であるが、錆止め塗装が所々剥がれていたのが残念であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする