プルボックス 民間仕様ステンレス製・平ふた

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26897605 品番 SP5020SN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
材質ステンレス(SUS304) 形状平ふた(非防水) 質量(kg)10.9 寸法(縦×横×深さ)(mm)500×500×200 アース端子なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26897395
2020-02-06
用途:
オーディオアンプのケースとして利用しました。
製造業

オーディオアンプ専用のアルミケースを考えていましたが値段の割に良い物がなく何かほかに無いかと探していました。モノタロウさんのサイトでこのプルボックスを発見してこれしかないと感じ即注文しました。
届いた商品は溶接も綺麗で重厚感もあり大変素晴らしいです。厚板のステンレスなので穴あけに少々苦戦しましたが無事完成しました。何とも高級感のあるオーディオアンプが完成しまして大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする