プルボックス 国土交通省仕様ステンレス製・平ふた接地端子座付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26899136 品番 SE5050SN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980
材質ステンレス(SUS304) 形状平ふた(非防水) 質量(kg)18.1 寸法(縦×横×深さ)(mm)500×500×500 アース端子あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする