プルボックス 国土交通省仕様ステンレス製・被せふた接地端子座付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26899197 品番 SE1510WN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
材質ステンレス(SUS304) 形状被せふた(簡易防水) 質量(kg)1.5 寸法(縦×横×深さ)(mm)150×150×100 アース端子あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする