SE1010XN プルボックス 国土交通省仕様ステンレス製・水切防水接地端子座付 八州電工 26899443

プルボックス 国土交通省仕様ステンレス製・水切防水接地端子座付

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(縦×横×深さ)(mm)100×100×100
100×100×100
150×150×100
150×150×150
200×200×100
200×200×150
200×200×200
250×250×100
250×250×150
250×250×200
250×250×250
300×300×100
300×300×150
300×300×200
300×300×250
300×300×300
400×400×200
400×400×300
400×400×400
500×500×200
500×500×300
500×500×400
500×500×500
600×600×300
600×600×400
600×600×500
600×600×600
内容量1個注文コード26899443品番SE1010XN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
材質ステンレス(SUS304)形状水切防水質量(kg)0.9寸法(縦×横×深さ)(mm)100×100×100アース端子あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26899452
2022-08-25
用途: 計装機器の電源・信号線用
卸売・小売業

ケーブル保護のメカフレキとの組合せでケーブル引き込みも思い通りに作業出来ました

対象商品 : 26899583
2019-01-03
用途: 配管の接続

しっかりした作りで気に入ってます。
また購入します。

対象商品 : 26899495
2019-02-04
用途: 機器の設置
株式会社ミライト・ワン建設業・工事業

国土交通省仕様のため、役所工事に安心して使用できます

対象商品 : 26899443
2017-03-12
用途: 屋外設置配線切替用

水切り構造や、防水構造など、とてもよくできています。取付用の耳が出せるように考えてあると、なおよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする