DEMING JETDAIii NEUE(タイヤ・肉厚チューブセット)

(6件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 26961838 品番 SR-154
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

業務用自転車(アシスト車)など荷積みした自転車に最適
サイドウォールにチェーファ(補強コード布)を追加採用し、高荷重や低空気圧でもしっかりとタイヤを支えてリム打ちパンクを抑制
リム際のゴムの潰れを守るリムラインプロテクターで、徹底したリム打ちパンク対策
トレッドパターンは、センターの独立ブロックが接地面に対してしなやかに動くことでグリップ力と乗り心地を向上させ、サイドの表面シボ加工がコーナーリング時のスリップを抑制し、快適で安定した走行を実現
トレッドゴムにバイク用タイヤと同配合を採用し耐摩耗性能250%アップ(シンコー製L/Lシリーズ比)
チューブ厚さ1.2mの肉厚チューブセット

サイズ24×1-1/2 推奨内圧(kPa)300 ETRTO規格40-540 セット内容タイヤ1本、チューブ1本 タイプW/O バルブ形式英式 適合サイズリム;24×1-3/8
注意
※タイヤ+チューブ 各1本

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26961813
2023-10-11
用途:
自転車の補修部品
自転車修理ボランティア厚別 様 (サービス業)

手にとると耐久性重視で作るとタイヤはこのようになるのだとわかるほど重厚で重たいです
時速40q程でわだちに落ちたとき通常のタイヤならサイドウォールに深い傷ができパンク若しくはバーストが予見されるシーンで見事耐えてくれました
手に取った2本はともに左右のビード径が違い過ぎるのですが47-451の一部ロットのみかと思います

2人が参考にしています
対象商品:
26961847
2020-08-30
用途:
電動アシスト付き自転車のタイヤ交換

リムが固く剛性が高そうです。空気を入れてない状態でもタイヤの形状を維持しています。もちろん人は乗っていないのですが、重い電アシ自転車(ブリジストンボーテ)にリアチャイルドシートの付いた状態で形状維持していたのには驚きました。乗り心地も悪くなく、価格も安いので満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
26961822
2020-07-23
用途:
自転車のパンク直し
医療・福祉・介護関連業

従来品より硬くパンクしにくいゴムが厚く乗り心地がいい、空気を入れるのが少し力が要る

1人が参考にしています
対象商品:
26961847
2020-01-16
用途:
電動自転車タイヤ交換
その他業種

鮮度が良く、しっかりしている。
メーカー品と同等、在庫状態の良さからすれば、
必要にして充分なタイヤ&チューブです。

1人が参考にしています
対象商品:
26961847
2017-10-16
用途:
タイヤ交換
サービス業

自転車の後輪に使用しました。後輪は前輪に比べてすぐに磨耗してしまうので「耐摩耗性能250%アップ」に惹かれて購入しました。サイズが26 X 1 1/2 WOですが、26 X 1 3/8 WOにも問題なく装着できました。ただ、外周は若干大きくなる感じです。このセットにはリムテープは附属していませんので別途購入が必要です。タイヤ自体の作りがしっかりしているだけに重量は通常のものより重いですが、走行は安定感があるように感じます。あとは耐摩耗性能がどんなものか楽しみです。

2人が参考にしています
対象商品:
26961813
2017-07-15
用途:
タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

子供乗せの自転車のタイヤ交換用に購入。肉厚のチューブ付なのでパンクしにくいと思いこれに決めました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする