JHN-50 ホックチューブ JAPPY 27028417

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホックチューブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
結束径(Φmm)500
内容量1巻(50m)注文コード27028417品番JHN-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

後付ハーネスとして使用可能。
数種類の電線の化粧カバーとしても使用可能。
鉄道車両用材料燃焼試験合格(規格UL94 VTM-0)

材質シート部/難燃性ターポリン製(厚さ350μm)、嵌合部/ポリアセタール製長さ(m)50グレー仕様嵌合部/スナップボタン(ピッチ50mm)シート幅(mm)175結束径(Φmm)500特性難燃性

商品説明動画

盤内配線を簡単結束!ホック付チューブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする