古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の ボックス/カバー
古河電工(古河電気工業)の 電設用各種カバー
管路口防水材料
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27157603
品番
FB-80
参考基準価格(税別)
¥9,990
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
水の入るおそれのあるマンホールおよび屋外のエフレックスの管路口処理にご使用ください。
タイプ
一条用
寸法D1(mm)
20
寸法D2(mm)
69
寸法D3(mm)
105
寸法L(mm)
118
材質
ゴム