UK(三宝)
UK(三宝)の キッチン・調理用品
UK(三宝)の ワイン・酒・バー用品
UK 24金メッキ グラスフレームダブルエントリー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27356605
品番
4連
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
レールタイプ
4連
付属品
3.5×25mmステンレス A タッピングネジプラス
寸法(mm)
420×410×50
奥行(mm)
レール:390
品名・タイプ
グラスフレーム・グラスホルダー
内幅(mm)
レール:21、グラスベース:95
EBM品番
1024300
注意
※両方からの収納・取り出しが可能です。