RQF100-100 エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQF~) SMC 27371951

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQF~)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
100
注文コード
27371951
品番
RQF100-100
参考基準価格(税別)¥38,890販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする