- キッチンマット 優踏生洗いやすい オカ 27395848 - キッチンマット 優踏生洗いやすい オカ 27395848 - キッチンマット 優踏生洗いやすい オカ 27395848

キッチンマット 優踏生洗いやすい

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×4 ブラウン 注文コード27395848 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法・色など7種類から選べます 他の種類を見る

小さくたためて洗濯しやすいキッチンマット。汚れが落ちやすい。洗濯後の乾きがはやい。すべり止め裏ゴムの耐久性5倍。「洗濯しにくい。裏ゴムが劣化する。」そんな不満を解消しました。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×4 ブラウン 材質(パイル部分)ポリプロピレン100% 質量(g)815

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:247

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27395875
2019-02-20
用途:
キッチンの 傷 汚れ防止

足元が温かくとても良いです 滑り止めがややゆるいのが少し残念

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする