曜日別特売
RSDQA32-20DK-M9B ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQA32-20DK~) SMC 27400527

ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQA32-20DK~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
27400527
品番
RSDQA32-20DK-M9B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,500

取付けは通し穴形と両端タップが選べます。
豊富な機種
ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。
形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG)
作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形
ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形
取付け:通し穴形、両端タップ形
メンテナンスが容易な
ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、
調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50)
小型オートスイッチの装着が可能
検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の
小型化を実現します。
用途に応じて選べるレバー形
軽量パレットによる反発防止………ロック機構
ワークを部分的にパス………………キャンセル付

ストローク(mm)
20
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27400527RSDQA32-20DK-M9B52808946RSDQA32-20DKZ-M9BRSDQA32-20DK-M9B ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 SMC 52808946ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32SMC1個
¥15,980
税込¥17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
RSDQA32-20DK-M9B ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQA32-20DK~) 1個 SMC 【通販モノタロウ】