画像準備中

Dura Fスプロケ 428

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 歯数16T 主な適合車種YZ85, DT200R’88- 注文コード27493297 品番D331-412-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は歯数・主な適合車種など42種類から選べます 他の種類を見る

高硬度モリブデン鋼を精密切削加工。性能・耐久性・価格を高次元でバランス。エンジンパワーをリヤに伝える重要パーツ。
フロント・リヤスプロケット、チェーンは同時交換がオススメ。

歯数16T 主な適合車種YZ85, DT200R’88-
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※現在お使いのスプロケットからサイズを変更する場合は、そのサイズに合ったチェーンが必要になります。
※選択可能な歯数であっても、全て取付可能とは限りません。車体やその他部品に干渉したり不具合が生じる場合がありますので、必ず現車確認を行ってからご購入下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27493017
2023-10-25
用途:
バーディ80(BC41A)ドライブスプロケット用
製造業

スプライン部の形状も一致してすんなり取り付けられました。
走行フィーリングも良く、エンジン回転数が僅かですが下がりました。
良い商品だと思います。

2023-06-11
用途:
XTZ125E 2017年式に使用
サトウなんでも屋 様 (その他業種)

セロー225用のスプロケットホルダー(5HP-17456-00)とボルト((3JP)97017-06010)でXTZ125Eにポン付出来ました
すべてモノタロウで揃えられて大変感謝してます 再入荷があれば予備に購入しておきたい

2人が参考にしています
対象商品:
27493227
2023-07-25
用途:
自動二輪メンテナンス時
製造業

純正が428の14丁なのですが、高速走行時の回転数を下げる目的で購入しました。
レギュレータ側のシールをまだ購入しておらず交換未実施です。

対象商品:
27492999
2022-05-12
用途:
セローDG17系、ノーマル15丁からの2つショート化
株式会社自研センター 様 (教育・研究機関)

山遊びがメインになるため13丁へショート化、常用域は80キロ程度へ落ちるが2速でのフロントアップが楽になった。
ネガティブとしてはスイングアームスライダーの干渉が大きく、おそらく減りが速くなるが、消耗品と考えれば文句なし。

対象商品:
27492999
2022-01-05
用途:
セロー250
製造業

林道走行用にフロントを交換。二速が使いやすくなりました。フロントアップもし易くなりますが捲れ注意です。ナットが固いのでインパクトレンチ必須です。

対象商品:
27493017
2021-12-02
用途:
30年前の スズキの2st 50ccバイク 13T→14T

最高速アップを狙ってたが 思ったほど体感出来なかった。やはりボアアップ必用かな。

対象商品:
27493105
2021-12-18
用途:
バイク
SUGITA 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ktm sx 85 に使えると思ったらダメでした。残念です。

対象商品:
27493008
2020-11-29
用途:
林道走行 バイク
その他業種

ノーマルに比べたら林道走行とても楽になります。ガレ場でも走りやすくなりお勧めです。値段少し高いですが簡単にバイクの走破性が上がるので満足してます。最高速は落ちますが町乗りしかしない人以外は買って損は無いと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする