タッグ名札 プラC

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 27515164 品番 B064J-5
参考基準価格(税別)¥9,889 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

表面特殊加工で名札表面に傷などが付きにくくなっています。(※名札ケース厚:0.3mm(上部タッグ穴部0.6mm)※タッグ穴サイズ:楕円形部=幅12×高3mm、両側円形部=幅5×高3mm)非転写でトナーやインキも転写しにくくなっています。上から出し入れできます。

グリーン購入法適合 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質名札ケース:オレフィン系樹脂、クリップ:POM樹脂・ABS樹脂 サイズ特大ヨコ タイプ業務用パック、ソフト、中紙付、パスケース 種類タッグ式名札 寸法(縦×横)(mm)中紙:69×97 クリッププラクリップ(両用) 外形寸法(縦×横)(mm)91×108
注意
※中紙のみのお取扱いはありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする