TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の キッチン・調理用品
TAKAGI(高儀)の 泡立て器・ホイッパー
ハンドフィットステンレス泡立て
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27677248
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
手にフィットするハンドル(しっかりと持つことができるように上部を平面且つ幅広に、下部滑り止め用に凸部でストッパーの役割を) 日本製
用途
食材を混ぜたり、泡立てるときに
材質
本体:ステンレス鋼、柄部:ポリプロピレン
質量(g)
42
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
59×260×51
耐熱温度(℃)
90(柄部)
アズワン品番
64-4069-47