H&H
エアーフィルター&レギュレーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27718514
品番
#383
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
圧縮空気中の水分(ドレン)やゴミ・ホコリなどを除き圧力調整で一定圧力に調整します。
手動で水を排出する(コック)ことができます。
取付方式
ブラケットなし
管接続口径
1/4
使用圧力(MPa)
0.05~1
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気
材質(ボウル)
ポリカーボネート
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
マニュアル
フィルタドレン排出口
ドレンコック付