画像準備中

モモ 18-0 洗い桶

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27734964 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,100
容量(L)4.5 種別27cm 深さ(mm)100 外径(mm)305 EBM品番389700 内径(cm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする