SP5221-P2-F-C 指示計 ユーアイニクス 27739417

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

指示計

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1台
センサー
電圧パルス入力 LOW:2V以下 HI:3.8~30V 入力インピーダンス:100kΩ
注文コード
27739417
品番
SP5221-P2-F-C
参考基準価格(税別)¥28,100販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

パルス入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値を表示することができます。W96xH48xD83mmと短胴タイプです。流量計、流量センサー(電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等)と接続可能で、瞬時流量を計測します。ローコスト(低価格)なシンプル瞬時指示計です。RoHS指令対応。

仕様
【スケーリング(換算器)】1信号当たりの倍率1x10-9~9999で任意に設定
セット内容
本体、取扱説明書
質量(g)
約206
種類
瞬時計測(回転・速度・流量等)
使用温度範囲(℃)
-10~50
表示
小数点以下1桁~4桁まで表示選択可能
センサー
電圧パルス入力 LOW:2V以下 HI:3.8~30V 入力インピーダンス:100kΩ
計測単位
毎時・毎分・毎秒 より任意に設定
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
96×48×83
電源(AC V)
85~264(50/60Hz)
表示範囲
0~99999
表示器
7セグ赤色LED5桁 文字高14.2mm
表示精度
±0.05% rdg. ±1digit(表示サンプリング時間0.5秒以上)
消費電力(VA)
約9以下
ファイルバックアップ
各設定値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)
応答周波数(Hz)
LOW:0.01Hz~50Hz HI:0.01Hz~10kHz (但し、duty50%時)
警報出力
フォトモスリレー出力2段 a接点 定格負荷電流:0.12A MAX(抵抗負荷) 負荷電圧:AC250V、DC30V MAX
表示サンプリング(秒)
表示を0.1~100.0秒(任意に設定)で平均化
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電源
DC+12V(±10%)60mA MAX(安定化)出力
使用湿度(%RH)
30~80(但し結露しないこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする