※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

指示計

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27742558 品番SP-597-AIW
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

パルス入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値と積算値を同時表示することができます。2入力(A入力、B入力)が可能で、瞬時値2表示や積算値2表示をさせることも可能です。流量計、流量センサー(電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等)と接続可能で、瞬時流量・積算流量を計測します。前面防滴仕様(IP66相当)。RoHS指令対応。

パルス出力
NPNオープンコレクタパルス出力 定格:DC30V 50mA MAX 出力周波数:50Hz MAX、積算表示と同期出力、同期出力桁1〜5桁、出力幅5msec〜1sec迄の10段階より選択
フォトモスリレーa接点出力 定格:AC140V、DC30V 0.12A 出力周波数:50Hz MAX、積算表示と同期出力、同期出力桁1〜5桁、出力幅5msec〜1sec迄の10段階より選択
仕様【スケーリング(換算器)】1信号当たりの倍率1x10-9〜9999で任意に設定 セット内容本体、取扱説明書 質量(g)約515 種類瞬時/積算計測(流量・速度・回転等) 使用温度範囲(℃)-10〜50 表示小数点以下1桁〜4桁まで表示選択可能 アナログ出力精度:表示値に対し±0.3%F.S.以内(23℃±5℃において、電源投入後30分後)、応答:約50ms(但し、出力変化が90%到達までの時間として)、分解能:12ビット D/A変換方式 DC1〜5V:2600 DC0〜5V:3250 DC0〜10V:6500 DC-10〜+10V:13000(アナログ出力は表示値に対して演算出力します。設定によっては各レンジ分解能より下がる場合があります。) センサーNPNオープンコレクタパルス入力(MIN 10mA以上)または無電圧接点、電圧パルス入力 LOW:2V以下 HI:3.8〜30V 計測単位毎時・毎分・毎秒 より任意に設定 保護等級IP66相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×96×115 電源(AC V)85〜264(50/60Hz) 表示範囲積算:-99999〜999999、瞬時:-9999〜99999 表示器上段:7セグ赤色LED6桁 文字高14mm、中段:7セグ赤色LED6桁 文字高7mm、下段:7セグ赤色LED7桁 文字高7mm 表示精度瞬時:±0.05% F.S. ±1digit(表示サンプリング時間0.5秒以上、1入力当たり)、積算:±0(スケーリング"1"において) 消費電力(VA)約22以下 ファイルバックアップ各設定値・積算値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持) 応答周波数(Hz)LOW:0.006Hz〜50Hz MID:0.006Hz〜1kHz HI:0.006Hz〜10kHz (但し、duty50%時) 警報出力フォトモスリレーa接点出力4段 定格負荷電流:0.12A(抵抗負荷) 負荷電圧:AC140V、DC30V ※積算同期パルス出力を2点使用時は3段のみ使用可能 表示サンプリング(秒)表示を0.1〜100.0秒(任意に設定)で平均化 RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源DC+12V(±10%)100mA MAX(安定化)出力 使用湿度(%RH)30〜80(但し結露しないこと) アナログ電流出力電流出力:DC4〜20mA、負荷抵抗:500Ω以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする