※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 泡立て器・ホイッパー
18-8 泡立てUライン 抗菌 角柄用
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27745656
品番
AGK-7K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
種別
頭部のみ
材質
18-8ステンレス、PP
寸法(mm)
ワイヤー部分:Φ130
質量(g)
340
ハンドル長さ(mm)
320
全長(cm)
本体:460
耐熱温度(℃)
90
EBM品番
3230000