EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 泡立て器・ホイッパー
GS 18-8 シェフランド バルーンホイップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27745744
品番
#701420-85
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
全長(mm)
205
種別
8インチ
ハンドル長さ(mm)
90
寸法(inch)
8
直径(mm)
65
EBM品番
266360