EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 泡立て器・ホイッパー
GS 18-8 シェフランド バルーンホイップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27745753
品番
#701420-98
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
全長(mm)
255
種別
10インチ
ハンドル長さ(mm)
100
寸法(inch)
10
直径(mm)
80
EBM品番
266370