EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の レンジ調理・アイデアグッズ
パパッとクック クリアドームポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27751448
品番
K566
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
本体、フタ:TPX樹脂、ストッパー:ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
-20〜140
外径(mm)
Φ169×174×H146
EBM品番
22730