※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の ワイン・酒・バー用品
18-10 アバンギャルド ソーダスプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27812768
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,620
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
洋食器
種別
ソーダスプーン
全長(mm)
190
色
ゴールド
仕上
ハンドル部分メッキ仕上
品名・タイプ
バースプーン
EBM品番
3404100